Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213427

Номер товара 071213427
В наличии

Цена:
229 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213427

229 грнБез НДС: 190.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – ваш неотъемлемый помощник в мире ремонтных работ и обслуживания техники. Этот ключ сочетает в себе высокое качество, надежность и удобство в одном инструменте.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 27 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Почему MULTI ZEBRA – ваш выбор:

  1. Универсальность в использовании: Благодаря внутреннему квадрату и размеру 27 мм, этот ключ идеально подходит для различных задач в ремонте автомобилей и обслуживании механизмов.

  2. Удобный привод 1/2 дюйма: Привод 1/2 дюйма обеспечивает стабильный восторг и эффективную передачу крутящего момента, делая его идеальным инструментом для больших объемов работ.

  3. Оптимальная Длина: Длина 44 мм обеспечивает удобство в работе и возможность использования в ограниченных пространственных условиях.

  4. Качество MULTI ZEBRA: Высококачественные материалы и прочная конструкция делают этот ключ надежным инструментом, который будет служить вам долгое время.

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – это не только инструмент, но и надежный партнер в ваших ремонтных вызовах. Сделайте свою жизнь легче, выбирая качество и эффективность в каждой работе!

Написать отзыв

   

Информация о продукте