Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213426

Номер товара 071213426
В наличии

Цена:
199.8 грн/шт119.9 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213426

199.8 грн119.9 грнБез НДС: 99.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для ремонтных работ и обслуживания автомобилей. Его технические характеристики гарантируют эффективность и удобство использования:

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 26 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное назначение: Подходит для работы с различными креплениями, обеспечивая высокую эффективность.
  2. Надежный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает устойчивый восторг и передачу мощности.
  3. Оптимальные Размеры: Компактная длина 38 мм идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Высокое качество материала: MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует длительную службу и устойчивость к износу.

Этот ключ – надежный инструмент, который облегчит вашу работу и обеспечит точность выполнения задач. MULTI ZEBRA – ваш неотъемлемый партнер в мире ремонтных вызовов.

Написать отзыв

   

Информация о продукте