Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213422

Номер товара 071213422
В наличии

Цена:
161.6 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213422

161.6 грнБез НДС: 134.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - оптимальный инструмент для тех, кто требует от своего оборудования высокого качества и универсальности.

Характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 22 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности:

  1. Универсальное использование: Ключ MULTI ZEBRA приспособлен для работы с разнообразными гайками и болтами благодаря высококачественному материалу и точной геометрии.
  2. Компактные размеры: Длина 38 мм обеспечивает удобство в работе в ограниченных пространствах и труднодоступных местах.
  3. Надежный Привод: Внутренний квадрат обеспечивает прочный и надежный восторг, готовый передать мощный крутящий момент.

Назначение: Ключ MULTI ZEBRA идеально подходит для работ в автомастерских, гаражах или при самостоятельном техническом обслуживании автомобиля. С его помощью вы с легкостью справитесь с разнообразными задачами, обеспечивая высокую производительность и эффективность.

Выберите ключ MULTI ZEBRA – ваш надежный помощник для выполнения различных работ, благодаря высокому качеству и универсальности.

Написать отзыв

   

Информация о продукте