Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213421

Номер товара 071213421
В наличии

Цена:
146.4 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213421

146.4 грнБез НДС: 122 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для различных задач. С его высококачественными характеристиками вы сможете эффективно выполнять работы без лишних трудностей.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 21 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Основные преимущества:

  1. Универсальное использование: Предназначен для различных видов работ, отличается универсальным дизайном и высоким качеством изготовления.
  2. Удобный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает надежное соединение с другими инструментами и удобную передачу мощности.
  3. Оптимальный размер: Размер ключа 21 мм соответствует стандартам и часто используется для работ с автомобилями и различными конструкциями.
  4. Компактная Длина: Удобная длина 38 мм делает его идеальным для использования в условиях ограниченного пространства.

Key торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для вашей работы, сочетающий в себе качество и удобство в эффективном использовании.

Написать отзыв

   

Информация о продукте