Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевой универсального назначения Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213420

Номер товара 071213420
В наличии

Цена:
139.9 грн/шт84 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213420

139.9 грн84 грнБез НДС: 70 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA - идеальный помощник для вашего инструментария. Благодаря высококачественным материалам и инновационному дизайну, этот ключ готов преодолеть любые вызовы в сфере ремонтных и монтажных работ. .

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 20 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Почему следует выбрать MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное использование: Ключ предназначен для работы с различными креплениями, обеспечивая надежный захват и эффективность.

  2. Компактные размеры: Благодаря длине 36 мм и компактным размерам, этот ключ идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.

  3. Высокая Прочность: Изготовленный из высококачественных материалов, MULTI ZEBRA отличается прочностью и долговечностью.

  4. Удобный привод: 1/2-дюймовый внутренний квадрат обеспечивает надежную передачу крутящего момента при выполнении различных задач.

  5. Современный дизайн: MULTI ZEBRA выглядит стильно и современно, делая ваш инструментарий не только функциональным, но и эстетически приятным.

Выберите Key Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA для надежности и удобства в каждой вашей работе. С ним ремонт становится легким и быстрым благодаря высочайшему качеству инструментов от Wurth.

Написать отзыв

   

Информация о продукте