Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213418

Номер товара 071213418
В наличии

Цена:
127.2 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213418

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - ваш надежный инструмент для различных задач. Благодаря высококачественным характеристикам и функциональному дизайну, этот ключ предлагает эффективность и удобство в использовании.

Основные параметры:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 18 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности и преимущества:

  1. Универсальность в применении: Ключ MULTI ZEBRA приспособлен для работы с различными крепежами и гайками, что делает его незаменимым в инструментарии.
  2. Надежный привод: Внутренний квадрат гарантирует устойчивый захват и передачу мощности, что делает его эффективным для различных задач.
  3. Оптимальные размеры: Компактный размер и длина 36 мм делают этот ключ идеальным для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Высокое качество материала: Изготовленный из высококачественного материала, MULTI ZEBRA отличается долговечностью и стойкостью к износу.

Благодаря ключу торцевому MULTI ZEBRA вы получите высококачественный инструмент, отвечающий вашим потребностям в работах с креплениями. Выберите надежность и эффективность вашего инструментария!

Написать отзыв

   

Информация о продукте