Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213417

Номер товара 071213417
Предзаказ

Цена:
127.2 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213417

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - идеальный инструмент для тех, кто ценит универсальность, надежность и эффективность в работе. Благодаря передовым технологиям и качественному исполнению этот ключ станет вашим надежным. помощником.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 17 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности и преимущества:

  1. Универсальность: Подходит для работы с разнообразными креплениями и гайками, делая его важным инструментом в любом гараже или мастерской.

  2. Надежность и длительность: MULTI ZEBRA известен своей надежностью, благодаря высококачественным материалам и прочному исполнению.

  3. Удобный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает стабильный восторг и эффективную передачу крутящего момента.

  4. Компактные размеры: Благодаря компактной длине 36 мм его легко использовать в условиях ограниченного пространства.

Пусть ваши ремонтные задания станут более простыми и быстрыми с универсальным торцевым ключом MULTI ZEBRA 1/2" 17 мм. Отдайте предпочтение качеству и уверенности в результате!

Написать отзыв

   

Информация о продукте