Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213415

Номер товара 071213415
В наличии

Цена:
120 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213415

120 грнБез НДС: 100 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA – надежный помощник в мире ремонтных работ. Благодаря высококачественным характеристикам этого инструмента, он станет неотъемлемой частью вашего инвентаря.

Основные характеристики:

  • Длина: 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 15 мм.
  • Тип привода: внутренний квадрат.

Высококачественный материал и конструкция: Этот ключ MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность. Внутренний квадрат позволяет надежно захватывать и передавать крутящий момент для эффективного выполнения задач.

Универсальное использование: Благодаря универсальному назначению этот ключ идеально подходит для различных видов работ. Он обеспечит вам удобство и эффективность при каждом использовании.

Эргономичный дизайн: Удобная длина и эргономичная конструкция делают работу с этим ключом легкой и комфортной, даже при длительных ремонтных сессиях.

Пусть торцевой ключ универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA станет вашим надежным партнером в любых ремонтных вызовах!

Написать отзыв

   

Информация о продукте