Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213414

Номер товара 071213414
В наличии

Цена:
127.2 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213414

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - идеальный выбор для профессионалов и любителей, которые ищут надежный и универсальный инструмент для своих работ. Этот ключ объединяет высокое качество, эргономику. и универсальность для эффективного выполнения задач.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 14 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Почему MULTI ZEBRA?

  1. Универсальное использование: Удобный размер 14 мм делает его отличным инструментом для работы с различными гайками и болтами.
  2. Надежный Привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает стабильный восторг и передачу крутящего момента.
  3. Компактная Длина: Длина 36 мм делает его удобным для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Качественные материалы: Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы и устойчивость к износу.
  5. Эргономичный дизайн: Удобная ручка и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную работу.

Пусть ваши ремонтные и строительные задания станут проще и приятнее благодаря ключу торцевому MULTI ZEBRA 1/2" 14мм. Выбирайте качество и эффективность для своих проектов!

Написать отзыв

   

Информация о продукте