Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213412

Номер товара 071213412
В наличии

Цена:
120 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213412

120 грнБез НДС: 100 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для всех, кто ценит эффективность и качество работы. Этот ключ готов справиться с разнообразными задачами благодаря своим передовым характеристикам и надежной конструкции.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 12 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное использование: Удобный размер 12 мм и внутренний квадрат 1/2 дюйма делают этот ключ отличным выбором для различных задач.
  2. Надежность и долговечность: MULTI ZEBRA славится своей прочностью и устойчивостью, гарантируя длительную службу в любых условиях.
  3. Компактность и Удобство: Длина 36 мм позволяет легко работать в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальное удобство.
  4. Профессиональный стандарт: Благодаря приводу 1/2 дюйма, этот ключ отвечает высоким требованиям профессиональных мастеров.

Ключ торцевой 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - это инструмент, на которого можно положиться при выполнении работ. Выбирайте качество и надежность для эффективного выполнения задач.

Написать отзыв

   

Информация о продукте