Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213411

Номер товара 071213411
В наличии

Цена:
127.2 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213411

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - неотъемлемая часть инструмента, чтобы сделать ремонт и технические работы легкими и эффективными.

Особенности:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 11 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Технические характеристики:

  1. Универсальное назначение: Ключ MULTI ZEBRA обеспечит надежный восторг и удобство в работе с различными видами крепления.
  2. Оптимальные размеры: Компактные размеры и длина позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства.
  3. Прочность и надежность: Изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.

Применение:

  • Владельцы авто, мастера и профессионалы найдут в ключе MULTI ZEBRA отличный инструмент для быстрого и эффективного решения различных задач.

Обеспечь свою рабочую зону лучшим инструментом - ключом торцевым универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA. Настоящий помощник в твоих ремонтных вызовах!

Написать отзыв

   

Информация о продукте