Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213410

Номер товара 071213410
В наличии

Цена:
127.2 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213410

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA:

Характеристики:

  • Длина: 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 10 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Надежный и универсальный: Ключ торцевой MULTI ZEBRA – идеальный инструмент для ваших работ. Благодаря внутреннему квадратному приводу 1/2 дюйма, он обеспечит стабильный восторг и передачу мощности при выполнении различных задач.

Компактный и удобный: С длиной всего 36 мм, этот ключ идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства. Его универсальный размер 10 мм делает его важнейшим элементом в арсенале любого мастера.

Качество MULTI ZEBRA: Ключ обладает высококачественным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность. MULTI ZEBRA – это не просто инструмент, это выражение вашей требовательности к наилучшему.

Универсальное использование: Используйте его для автомобильных, строительных или бытовых работ - этот ключ MULTI ZEBRA готов к любой задаче.

Выберите надежность, удобство и качество с ключом торцевым MULTI ZEBRA 1/2" 10 мм - вашим неотъемлемым помощником в мире ремонтных работ.

Написать отзыв

   

Информация о продукте