Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Метрическая, двенадцатигранная, укороченная
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 37,7 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 33,5 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 24 мм |
Длина (l1) | 44 мм |
Исполнение | Коротк. |
Привод | 1/2 дюйма |
Тип наконечника | Двенадцатигранник |
Тип привода | Внутренний квадрат |
Ширина зева ключа | 28 мм |