Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная - фото №1Торцевая головка Wurth 1/2
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная - фото №1
Торцевая головка Wurth 1/2

Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW12
ZEBRA

Номер товара 0712133112
В наличии

Цена:
234 грн/шт

Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная

Номер товара 0712133112

234 грнБез НДС: 195 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 12-гранная: Обеспечьте Идеальную Поддержку для Ваших Задач

Ознакомьтесь с торцевой головкой Wurth SW12 – надежным инструментом для ищущих сбалансированное сочетание короткой конструкции и высокой эффективности в своих инструментах.

Основные характеристики:

  • Метрические, Двенадцатигранные. Ощутите преимущество точности благодаря метрическим размерам и двенадцатигранному дизайну, что обеспечивает максимальный контакт с торцом гайки или болта.

  • Поверхность: хромированная, полированная/матовая. Выберите хромированную поверхность для защиты от коррозии или полированную/матовую для стильного вида.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для наибольшего крутящего момента.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция позволяет легко работать в ограниченных пространствах.

Габариты (мм):

  • Глубина торца (t): 10
  • Длина (l1): 36
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 17,9
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привод и размер ключа. Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 12 мм.

Тип Наконечника и Привода. Двенадцатигранный наконечник для стабильного сцепления и внутренний квадрат для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW12 - ваш отличный сообщник для различных задач, гарантируя качество и производительность в любых условиях.

Написать отзыв

   

Информация о продукте