Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132332

Номер товара 0712132332
В наличии

Цена:
309.6 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132332

309.6 грнБез НДС: 258 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA: Обращение с Большими Задачами Легко и Эффективно

Производительность и точность встречаются в ключе торцевом SW32 от Wurth ZEBRA - инструменте, разработанном для профессионалов, требующих наилучшей производительности в своей работе.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для головок гаек и болтов с метрическим и шестигранным профилем, что делает его весьма универсальным.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид, подчеркивая качество инструмента.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для использования в труднодоступных местах, где удобство имеет ключевое значение.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 41,9 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 34 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 32 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника

Использование:

  • Большие строительные и ремонтные работы: Идеально подходит для работ, где необходимо иметь дело с большими гайками и болтами.

  • Промышленные задачи: Обеспечивает эффективное выполнение задач в труднодоступных местах на производстве.

  • Профессиональный ремонт техники: Надежный инструмент для работы с различными техническими системами.

Пусть ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA станет вашим неотъемлемым помощником в мире больших и важных задач!

Написать отзыв

   

Информация о продукте