Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132330

Номер товара 0712132330
В наличии

Цена:
285.6 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132330

285.6 грнБез НДС: 238 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA: Увеличьте свое мастерство с качеством без компромиссов

Благодаря ключу торцевому SW30 от Wurth ZEBRA выходите за рамки обычных граничных возможностей. Этот инструмент разработан для тех, кто требует исключительного качества и эффективности работы.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, делая его чрезвычайно универсальным.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает инструменту эстетичный вид, подчеркивая его качество.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает быстрое и надежное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в труднодоступных местах, где каждый сантиметр имеет значение.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 39,8 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 30 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника

Использование:

  • Строительство и ремонт: Отлично подходит для широкого спектра строительных и ремонтных работ.

  • Автосервис и Ремонт техники: Надежный помощник для профессионалов, обслуживающих автомобили и другую технику.

  • Индустриальное производство: Идеально подходит для трудных задач в производственной среде.

Поднимите свое мастерство на новый уровень с ключом торцевым SW30 Wurth ZEBRA!

Написать отзыв

   

Информация о продукте