- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрическая, шестигранная
- Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 6-гранная удлиненная
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 6-гранная удлиненная
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132328
Способы доставки
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28: Высокая Точность и Удобство Работы
Знакомьтесь с торцевой головкой нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28. Этот инструмент разработан для того, чтобы вы чувствовали уверенность в своей работе благодаря высокому качеству и продуманному дизайну.
Технические особенности:
Метричные, шестигранные: Торцевая головка подходит для использования с метрическими, шестигранными гайками и болтами, делая работу более универсальной.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и долговечность.
Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.
Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает легкое и безопасное соединение с другими инструментами.
Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работ в труднодоступных местах, обеспечивая дополнительный объем движения.
Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 77 мм и размером 28 мм, эта торцевая головка отвечает разнообразным потребностям.
Глубина торцевого ключа: С глубиной 35,5 мм, головка идеально подходит для глубоких гаек и болтов.
Тип Наконечника и Тип Привода: Предназначена для внешнего шестигранника, с внутренним квадратным приводом.
Профессиональное использование:
Автомобильный ремонт: Удобна для выкручивания и затяжки болтов и гаек на автомобилях.
Строительные и ремонтные работы: Идеальна для строительных площадок и работ в труднодоступных местах.
Промышленные приложения: Обеспечивает эффективность использования оборудования и инструментов.
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 - Ваш верный помощник для работ любой сложности.
Каталог Würth