Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132327

Номер товара 0712132327
В наличии

Цена:
246 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132327

246 грнБез НДС: 205 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA: Неисчерпаемый Источник Силового Резерва для Ваших задач

Благодаря торцевому ключу SW27 от Wurth ZEBRA вы обеспечиваете себе идеальный инструмент для работы над любой задачей. Этот ключ объединяет самые высокие стандарты качества и инновационные решения, обеспечивая надежность и производительность на высоком уровне.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, придавая вам большую универсальность.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует самым высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает инструменту стильный и эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в ограниченных пространствах, где необходима дополнительная длина.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 35,7 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 27 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Использование:

  • Строительство и ремонт: Надежный помощник для широкого спектра строительных и ремонтных задач.

  • Автосервис и ремонт техники: Отлично подходит для обслуживания автомобилей и другой техники.

  • Промышленное производство: Идеален для трудных задач в производственной среде.

Доверьте свои задачи и работу торцевому ключу SW27 от Wurth ZEBRA, и вы получите наилучшие результаты!

Написать отзыв

   

Информация о продукте