Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная - фото №1Торцевая головка 1/2
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная - фото №1
Торцевая головка 1/2

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132326

Номер товара 0712132326
В наличии

Цена:
222 грн/шт

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132326

222 грнБез НДС: 185 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26: Надежность и Удобство в одном инструменте

Впервые представляем торцевую головку нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26. Этот инструмент поражает своим высоким качеством и отличным дизайном, обеспечивая максимальный комфорт при работе.

Основные характеристики:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с метрическими, шестигранными гайками и болтами, делая его универсальным инструментом.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Легкое и безопасное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и эффективность работы в условиях ограниченного доступа.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 35,4 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 26 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний квадрат

Профессиональное использование:

  • Автомобильный ремонт: Идеально подходит для выкручивания и затягивания болтов на автомобильных площадках.

  • Строительные и ремонтные работы: Обеспечивает быстрое и эффективное выполнение строительных и ремонтных задач.

  • Промышленные приложения: Обеспечивает точность и надежность в использовании оборудования.

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 - Ваш неотъемлемый помощник в мире ремонта и строительства.

Написать отзыв

   

Информация о продукте