Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132324

Номер товара 0712132324
В наличии

Цена:
200.4 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132324

200.4 грнБез НДС: 167 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA: Ваш Надежный Помощник для Работ в Мире Удобства и Эффективности

Ключ торцевой 1/2" SW24 от Wurth ZEBRA - это инструмент, который сочетает в себе технологическую высококачественность и эргономичный дизайн. производстве.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Обеспечивают универсальность использования для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества, гарантируя надежность и длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии, придает стильный вид и облегчает очистку.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и безопасное соединение с различными видами оборудования.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Позволяет работать в труднодоступных местах, обеспечивая удобство и эффективность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 31,7 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 24 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Строительство и ремонт: Надежный помощник для различных строительных и ремонтных задач.

  • Авторемонт: Идеален для обслуживания автомобилей и грузовиков.

  • Промышленное производство: Отличный инструмент для профессионального использования в промышленных условиях.

Ключ торцевой 1/2" SW24 Wurth ZEBRA - это выбор специалистов, которые ценят качество и результативность в своей работе.

Написать отзыв

   

Информация о продукте