Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная - фото №1Торцевая головка 1/2
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная - фото №1
Торцевая головка 1/2

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132323

Номер товара 0712132323
В наличии

Цена:
200.4 грн/шт

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132323

200.4 грнБез НДС: 167 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23: Ваш надежный инструмент для профессиональных работ

Представляем вашему вниманию новую торцевую головку от Wurth – SW23, которая станет вашим неотъемлемым помощником в работах с гайками и болтами. Благодаря высокому качеству изготовления и ряду передовых характеристик этот инструмент идеально подходит для широкого спектра профессиональных задач.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Применяется для головок гаек и болтов с метрическим и шестигранным профилем, делая его универсальным для различных задач.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, обеспечивая надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в условиях ограниченного доступа, обеспечивая удобство и точность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 31,2 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 23 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний квадрат

Использование:

  • Профессиональные ремонтные работы: Подходит для работ в сфере автомобильного ремонта, строительства и промышленности.

  • Точность и эффективность: Гарантирует точность и эффективность при использовании на любой рабочей площадке.

  • Удобство и надежность: Идеально подходит для профессионалов, которые ценят комфорт и надежность своего инструмента.

Пусть торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 станет вашим лучшим союзником в мире профессионального ремонта и строительства!

Написать отзыв

   

Информация о продукте