- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрическая, шестигранная
- Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132322
Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA: Высокая производительность и удобство в одном инструменте
Ключ торцевой 1/2" SW22 от Wurth ZEBRA – это идеальное сочетание прочности, эффективности и удобства. Благодаря своему удлиненному дизайну и высококачественным характеристикам, этот инструмент станет незаменимой частью вашего инструментария для выполнения работ любой сложности.
>Основные особенности:
Метричные, шестигранные: Обеспечьте универсальность в работе с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности.
Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и стильный внешний вид.
Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Надежное и безопасное соединение с другим оборудованием.
Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и легкость работы в труднодоступных местах.
Технические характеристики:
Применение:
Ремонт автомобилей: Идеально подходит для обслуживания автомобильных систем.
Строительство и ремонт: Незаменимый инструмент для строительства и ремонтных работ.
Промышленное производство: Обеспечьте эффективность в производственном процессе.
Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA – это выбранная мастерами надежность и высокая производительность в каждой работе.
Каталог Würth