Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132321

Номер товара 0712132321
В наличии

Цена:
240 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132321

240 грнБез НДС: 200 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA: Надежный Помощник в Настоящих Заданиях

Ключ торцевой 1/2" SW21 от Wurth ZEBRA - это инструмент, сочетающий в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря своему удлиненному исполнению и техническим характеристикам он становится идеальным выбором для широкого спектра задач в строительстве, ремонте и автосервисе.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, обеспечивая универсальность в применении.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и надежности, гарантируя длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает стильный вид, делая инструмент приятным для использования.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает эффективное и безопасное соединение с различными типами оборудования.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Позволяет работать в труднодоступных местах, обеспечивая удобство и эффективность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 28,2 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 28,2 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 21 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Строительство и ремонт: Неотъемлемая часть строительных и ремонтных работ.

  • Автосервис и ремонт техники: Идеален для обслуживания автомобилей и разнообразной техники.

  • Промышленное производство: Надежный инструмент для трудных задач на производстве.

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA - это инструмент, на который можно рассчитывать в любой задаче. Пусть этот ключ станет вашим незаменимым помощником в мире больших достижений.

Написать отзыв

   

Информация о продукте