Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132320

Номер товара 0712132320
В наличии

Цена:
168 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132320

168 грнБез НДС: 140 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA: Обеспечение эффективности и надежности в один клик

Ключ торцевой 1/2" SW20 от Wurth ZEBRA - это идеальный инструмент для ваших задач, где требуется точность и надежность. С его метрическим и шестигранным исполнением он становится незаменимым помощником в автомобильном обслуживании, строительстве и промышленном производстве.

>

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Спроектирован для использования с гайками и болтами разных размеров, что обеспечивает универсальность в применении.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что гарантирует надежность использования.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и подарит инструменту стильный вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает эффективное и устойчивое соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Стандартное: Идеально подходит для различных видов работ.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 27,8 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27,8 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 20 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Автомобильный ремонт и обслуживание: Идеален для использования в автомобильном сервисе.

  • Строительство и ремонт: Обеспечивает точность и эффективность в строительных работах.

  • Промышленное производство: Надежный инструмент для производственных процессов.

Ключ торцевой 1/2" SW20 Wurth ZEBRA - это обеспечение вашей производительности и надежности в каждом рабочем процессе.

Написать отзыв

   

Информация о продукте