- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрическая, шестигранная
- Ключ торцевой 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Ключ торцевой 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Ключ торцевой 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132319
Способы доставки
Ключ торцевой 1/2" SW19 Wurth ZEBRA: Ваш надежный партнер в работе
Ключ торцевой 1/2" SW19 от Wurth ZEBRA – это высококачественный инструмент, который сочетает в себе прочность, удобство и надежность. Благодаря удлиненному исполнению и высококачественным материалам, этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария для работ с гайками и болтами.
Основные особенности:
Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам безопасности и качества.
Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.
Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.
Выполнение: Удлиненное, Длинное: Удобный доступ к труднодоступным местам для эффективного выполнения задач.
Технические характеристики:
Применение:
Автомобильный ремонт: Идеально подходит для обслуживания автомобилей и других транспортных средств.
Строительство и ремонт: Отличный инструмент для работ в строительной сфере.
Производство: Обеспечьте высокую производительность в производстве.
Ключ торцевой 1/2" SW19 Wurth ZEBRA – ваш верный помощник в выполнении разнообразных задач.
Каталог Würth