Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132318

Номер товара 0712132318
В наличии

Цена:
148.8 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132318

148.8 грнБез НДС: 124 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA: Обеспечьте Своей Работе Надежность и Удобство

Ключ торцевой 1/2" SW18 от Wurth ZEBRA – это идеальный инструмент для тех, кто ищет сочетание высокого качества и надежности. Его удлиненное выполнение и шестигранная форма обеспечат эффективную работу с различными метрическими гайками и болтами, обеспечивая легкость в использовании максимальный комфорт.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам безопасности и качества.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Удобный доступ к труднодоступным местам для эффективного выполнения задач.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 25,4 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 25,4 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 18 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей: Идеально подходит для выполнения технических задач в сфере автомобильного сервиса.

  • Строительство и ремонт: Обеспечьте точность и надежность при строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Удобный инструмент для использования в производственных процессах.

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA – ваш неотъемлемый помощник в выполнении различных задач.

Написать отзыв

   

Информация о продукте