Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132317

Номер товара 0712132317
В наличии

Цена:
148.8 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132317

148.8 грнБез НДС: 124 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW17 Wurth ZEBRA: Высокое Качество и Удобство в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW17 от Wurth ZEBRA - это надежный инструмент, который отличается качественным исполнением и удобством в эксплуатации. Благодаря удлиненному исполнению и шестигранной форме, этот ключ идеально подходит для работы с различными метрическими гайками и болтами, предоставляя вам высокую производительность и точность.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Предназначен для работы с гайками и болтами различных метрических размеров, обеспечивая универсальность использования.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам и эффективное выполнение задач.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 24,1 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 24,1 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 17 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей: Идеально подходит для технических операций в области автомобильного сервиса.

  • Строительство и ремонт: Гарантирует точность и надежность при строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Удобный инструмент для использования в различных производственных процессах.

Благодаря ключу торцевому 1/2" SW17 вы получите наилучшее качество и производительность в каждой работе.

Написать отзыв

   

Информация о продукте