- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрическая, шестигранная
- Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132313
Способы доставки
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13: Высокое Качество и удобство в вашем распоряжении
Представляем вам торцевую головку нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13. Этот инструмент сочетает в себе передовые технологии и надежность для того, чтобы обеспечить вам эффективность и точность в ваших задачах.
Технические характеристики:
Метричные, шестигранные: Удобная торцевая головка для использования с метрическими, шестигранными гайками и болтами, что делает ее универсальным инструментом.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и долговечность.
Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.
Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение и легкую замену инструментов.
Выполнение: Стандартное, Длинное: Длинный вариант идеально подходит для работ в труднодоступных местах, обеспечивая дополнительный объем движения.
Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 77 мм и размером 13 мм, эта торцевая головка идеально подходит для широкого спектра работ.
Тип Наконечника и Тип Привода: Предназначена для внешнего шестигранника, с внутренним квадратным приводом.
Профессиональное использование:
Ремонт автомобилей: Удобное для выкручивания и затяжки гаек и болтов в моторном отделении.
Строительные и ремонтные работы: Идеальна для работ на строительных площадках и ремонте дома.
Промышленные приложения: Обеспечивает точность и быстроту в обслуживании оборудования.
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 - Ваш неотъемлемый помощник в мире ремонта и строительства.
Каталог Würth