Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132311

Номер товара 0712132311
В наличии

Цена:
198 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132311

198 грнБез НДС: 165 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth ZEBRA: Профессиональная Надежность в Вашей Руке

Ключ торцевой 1/2" SW11 от Wurth ZEBRA – это инструмент, созданный для выполнения работ с максимальной эффективностью и комфортом. Благодаря своим удлиненным размерам и высококачественным характеристикам, этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария в любой профессиональной. сфере.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Универсальность использования для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Высокое качество и соответствие мировым стандартам.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и стильный внешний вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Надежное и безопасное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и легкость работы в труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 25 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 16,6 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,8 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 11 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Авторемонт: Идеально подходит для обслуживания автомобилей и легкогрузовиков.

  • Строительство и ремонт: Профессиональный инструмент для различных работ в строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Обеспечьте эффективность в производственных условиях.

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth ZEBRA – это неотъемлемая часть арсенала настоящего мастера, который ценит высокое качество и профессиональный подход к своей работе.

Написать отзыв

   

Информация о продукте