Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранная удлиненная - фото №1Торцевая головка 1/2
Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранная удлиненная - фото №1
Торцевая головка 1/2

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранная удлиненная
-арт. 0712132310

Номер товара 0712132310
В наличии

Цена:
198 грн/шт

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранная удлиненная

Номер товара 0712132310

198 грнБез НДС: 165 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10: Новый Уровень Качества и Удобства

Вам нужен лучший инструмент для вашего мастерства, и торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 является отличным выбором для ваших задач. Обеспечьте себе лучшую производительность и надежность с этим инструментом высокого качества.

Технические характеристики:

  1. Метричные, шестигранные: Эта торцевая головка идеально подходит для работы с метрическими, шестигранными гайками и болтами, обеспечивая универсальность в применении.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, что гарантирует вам надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Благодаря хромированному и полированному покрытию эта торцевая головка выглядит не только эстетично, но и защищена от коррозии.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает устойчивое и безопасное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненные: Благодаря удлиненному дизайну легко работать в ограниченных пространствах и с глубокими гайками.

  6. Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 77 мм и размером 10 мм, эта торцевая головка идеально подходит для широкого спектра работ.

  7. Тип Наконечника и Тип Привода: Предназначена для внешнего шестигранника, с внутренним квадратным приводом.

Профессиональное использование:

  1. Ремонт транспортных средств: Идеально подходит для работ в двигательном отделении и других сложных местах.

  2. Строительные и ремонтные работы: Удобна для установки и демонтажа гаек и болтов на строительных объектах.

  3. Промышленные и производственные процессы: Используется для обслуживания оборудования и регулирования механизмов.

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 - ваш верный помощник в мире ремонта и строительства.

Написать отзыв

   

Информация о продукте