- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2\" POWERDRIV, метрическая
- Торцевая головка Wurth 1/2" SW30 12-гранная удлиненная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW30 12-гранная удлиненная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW30 12-гранная удлиненная
ГОЛОВКА-1/2ZO-ДЛИННАЯ-12KT-SW30
ZEBRA
Способы доставки
Ключ торцевой 1/2" SW30 12-гр. удлиненный ZEBRA
Ключ торцевой 1/2" SW30 12-гр. удлиненный ZEBRA - это высококачественный инструмент, предназначенный для откручивания и закручивания гаек и болтов с квадратным отверстием размером 1/2" . Ключ имеет длину 77 мм и глубину 35,5 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.
Ключ имеет ряд преимуществ:
Ключ торцевой 1/2" SW30 12-гр. удлиненный ZEBRA - это необходимый инструмент для каждого, кто занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники и других механизмов .
Инструкция по применению:
Уход:
Хранение:
Подробнее о материалах:
Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Твердое хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии и износа.
Подробнее о наконечнике:
Двенадцатигранный наконечник обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом. Он также позволяет работать с гайками и болтами, имеющими незначительные повреждения.
Подробнее об удлиненной конструкции:
Удлиненная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах. Она также обеспечивает больший крутящий момент, позволяющий откручивать и закручивать гайки и болты с большей силой.
Подробнее о большой глубине:
Большая глубина позволяет работать с гайками и болтами, расположенными в глубоких отверстиях. Это особенно важно при ремонте автомобилей и мотоциклов, где часто приходится работать в ограниченном пространстве.
Подробнее о матовой поверхности:
Матовая поверхность обеспечивает лучший хват и предотвращает скольжение руки. Это особенно важно при работе в тяжелых условиях.
Подробнее о канавке под шарик:
Канавка под шарик обеспечивает плавное и легкое соединение с воротком. Это позволяет работать с ключом более эффективно и с меньшим усилием.
Вывод:
Ключ торцевой 1/2" SW30 12-гр. удлиненный ZEBRA - это надежный и удобный инструмент, обеспечивающий эффективную работу в труднодоступных местах.
Каталог Würth