Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка 1/2" SW15 POWERDRIV®

Торцевая головка 1/2" SW15 POWERDRIV®  - фото №1Торцевая головка 1/2
Торцевая головка 1/2" SW15 POWERDRIV®  - фото №1
Торцевая головка 1/2

Торцевая головка 1/2" SW15 POWERDRIV®

Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая, двенадцатигранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-ДЛИННАЯ-12KT-SW15
ZEBRA

Номер товара 0712132115
В наличии

Цена:
696.1 грн/шт

Торцевая головка 1/2" SW15 POWERDRIV®

Номер товара 0712132115

696.1 грнБез НДС: 580.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ключ торцевой 1/2" SW15 12-гр. удлин., ZEBRA

Ключ торцевой 1/2" SW15 12-гр. удлин., ZEBRA - это высококачественный инструмент, предназначенный для откручивания и закручивания гаек и болтов с квадратным отверстием размером 1/ 2". Ключ имеет длину 77 мм и глубину 35,5 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.

Ключ имеет ряд преимуществ:

  • Высококачественные материалы - ключ изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. li>

  • Твердое хромовое покрытие - обеспечивает защиту от коррозии и износа.
  • Двенадцатигранный наконечник - обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом.
  • Удлиненная конструкция - позволяет работать в труднодоступных местах.
  • Большая глубина - позволяет работать с гайками и болтами, расположенными в глубоких отверстиях. li>

Ключ торцевой 1/2" SW15 12-гр. удлин., ZEBRA - это необходимый инструмент для каждого, кто занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники и других механизмов.

Инструкция по применению:

  1. Вставить ключ в квадратное отверстие гайки или болта.
  2. Повернуть ключ по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования ключ следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости ключ можно обработать защитной смазкой.

Хранение:

  • Ключ следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материалах:

Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Твердое хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии и износа.

Подробнее о наконечнике:

Двенадцатигранный наконечник обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом. Он также позволяет работать с гайками и болтами, имеющими незначительные повреждения.

Подробнее об удлиненной конструкции:

Удлиненная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах. Она также обеспечивает больший крутящий момент, позволяющий откручивать и закручивать гайки и болты с большей силой.

Подробнее о большой глубине:

Большая глубина позволяет работать с гайками и болтами, расположенными в глубоких отверстиях. Это особенно важно при ремонте автомобилей и мотоциклов, где часто приходится работать в ограниченном пространстве.

Написать отзыв

   

Информация о продукте