- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2\" POWERDRIV, метрическая
- Торцевая головка 1/2 дюйма SW14 POWERDRIV®
Торцевая головка 1/2 дюйма SW14 POWERDRIV®
Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая, двенадцатигранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-ДЛИННАЯ-12KT-SW14
ZEBRA
Способы доставки
Ключ торцевой 1/2" SW14 12-гр. удлин., ZEBRA
Ключ торцевой 1/2" SW14 12-гр. удлин., ZEBRA - это высококачественный инструмент, предназначенный для откручивания и закручивания гаек и болтов с квадратным отверстием размером 1/ 2". Ключ имеет длину 77 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.
Ключ имеет ряд преимуществ:
Ключ торцевой 1/2" SW14 12-гр. удлин., ZEBRA - это необходимый инструмент для каждого, кто занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники и других механизмов.
Инструкция по применению:
Уход:
Хранение:
Подробнее о материалах:
Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Твердое хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии и износа.
Подробнее о наконечнике:
Двенадцатигранный наконечник обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом. Он также позволяет работать с гайками и болтами, имеющими незначительные повреждения.
Подробнее об удлиненной конструкции:
Удлиненная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах. Она также обеспечивает больший крутящий момент, позволяющий откручивать и закручивать гайки и болты с большей силой.
Каталог Würth