Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная - фото №1Торцевая головка Wurth 1/2
Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная - фото №1
Торцевая головка Wurth 1/2

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW36
ZEBRA

Номер товара 0712131136
В наличии

Цена:
418.4 грн/шт

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная

Номер товара 0712131136

418.4 грнБез НДС: 348.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная - это профессиональный инструмент, изготовленный в соответствии со стандартами DIN 3122 и ISO 3315. Головка имеет шестигранный наконечник, предназначенный для работы с метрическими гайками и болтами с наружным шестигранником размером 36 мм.

Головка изготовлена из высококачественной стали и имеет хромированное полированное покрытие. Это обеспечивает ей высокую прочность, износостойкость и долговечность.

Головка имеет внутренний квадратный привод размером 1/2" с канавкой под шарик. Этот тип привода обеспечивает высокую передачу крутящего момента и устойчивость к выкручиванию.

Головка имеет стандартное исполнение. Она короткая, имеет длину 50 мм и глубину 28,5 мм.

Основные характеристики торцевой головки Wurth 1/2" SW36 6-гранная:

    • Метричные, шестигранные
    • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
    • Покрытие: хромированное, полированное
    • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик
    • Выполнение: стандартное

Применение

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная используется для откручивания и закручивания метрических гаек и болтов с наружным шестигранником размером 36 мм.

Головка может использоваться в различных областях, таких как:

  • Автомобильный ремонт
  • Строительные работы
  • Ремонт оборудования

Написать отзыв

   

Информация о продукте