Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая
-арт. 0712131123

Номер товара 0712131123
В наличии

Цена:
124.2 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая

Номер товара 0712131123

124.2 грнБез НДС: 103.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактность и Надежность в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW23 от Wurth - это идеальный инструмент для работ, где важна компактность и надежность. С его метрическим и шестигранным дизайном вы с легкостью справитесь с разнообразными винтами и болтами.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Обеспечивает универсальность для различных видов работ.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
  • Покрытие: хромированное, полированное. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик. Обеспечивает надежное соединение с головкой.
  • Выполнение: Краткое. Идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 16 мм. Обеспечивает эффективное и точное крепление.
  • Длина (l1): 38 мм. Компактный размер для удобного использования.
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 31,7 мм. Обеспечивает устойчивость и удобство в работе.
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27,7 мм. Добавляет устойчивость к использованию.
  • Повод: 1/2 дюйма. Совместим с различными инструментами.
  • Размер ключа: 23 мм. Соответствует требованиям различных видов задач.
  • Тип наконечника: Для наружн. шестигранн. Обеспечивает надежное удержание головки.
  • Тип привода: внутренний квадрат. Обеспечивает удобство и надежность в соединении с другими инструментами.

Написать отзыв

   

Информация о продукте