- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 шестигранная, укороченная
- Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW19
ZEBRA
Терцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная - это профессиональный инструмент, изготовленный в соответствии со стандартами DIN 3122 и ISO 3315. Головка имеет шестигранный наконечник, предназначенный для работы с метрическими гайками и болтами с наружным шестигранником размером 19 мм.
Головка изготовлена из высококачественной стали и имеет хромированное полированное покрытие. Это обеспечивает ей высокую прочность, износостойкость и долговечность.
Головка имеет внутренний квадратный привод размером 1/2" с канавкой под шарик. Этот тип привода обеспечивает высокую передачу крутящего момента и устойчивость к выкручиванию.
Головка имеет стандартное исполнение. Она короткая, имеет длину 36 мм и глубину 14 мм.
Основные характеристики торцевой головки Wurth 1/2" SW19 6-гранная:
Применение
Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная используется для откручивания и закручивания метрических гаек и болтов с наружным шестигранником размером 19 мм.
Головка может использоваться в различных областях, таких как:
Каталог Würth