Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
-арт. 0712131110

Номер товара 0712131110
В наличии

Цена:
82.8 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая

Номер товара 0712131110

82.8 грнБез НДС: 69 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth: Надежность и Компактность в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW10 от Wurth - это идеальный выбор для работ, где требуется надежность и компактность. Его метрический и шестигранный дизайн обеспечат эффективность во всех ваших задачах.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Удобство работы с различными видами винтов и болтов.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
  • Покрытие: хромированное, полированное. Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик. Обеспечивает надежное соединение с головкой.
  • Выполнение: стандартный. Универсальный инструмент для различных задач.

Технические характеристики:

  • Выполнение: Краткое. Идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
  • Глубина торцевого ключа (t): 9 мм. Обеспечивает точное и эффективное крепление.
  • Длина (l1): 36 мм. Компактный размер для удобного использования.
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 15,5 мм. Подходит для различных видов работ.
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Добавляет устойчивость и удобство в работе.
  • Повод: 1/2 дюйма. Совместим с другими инструментами.
  • Размер ключа: 10 мм. Соответствует потребностям различных видов задач.
  • Тип наконечника: Для наружн. шестигранн. Обеспечивает надежное удержание головки.
  • Тип привода: внутренний квадрат. Удобный и надежный способ подключения к другим инструментам.

Написать отзыв

   

Информация о продукте