Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth

Вороток Г-образный ZEBRA 1/2Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth - фото №2
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth - фото №2

Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth

Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth
УДЛИНИТЕЛЬ-1/2ZO-L365MM
ZEBRA

Номер товара 0712130101
В наличии

Цена:
903.9 грн/шт

Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth

Номер товара 0712130101

903.9 грнБез НДС: 753.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покрытие: хромированное.
  • Угол поворота шарнира 180 °.
  • Позволяет работать в ограниченном пространстве.
  • Позволяет развивать высокие усилия затяжки.

Написать отзыв

   

Информация о продукте