Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм - фото №1Трещотка Wurth 3/8Трещотка Wurth 3/8Трещотка Wurth 3/8
Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм - фото №1
Трещотка Wurth 3/8
Трещотка Wurth 3/8
Трещотка Wurth 3/8

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
-арт. 071203801

Номер товара 071203801
В наличии
Цена:
1 050 грн/шт

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм

Номер товара 071203801

1 050 грнБез НДС: 875 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прочная трещотка с удобным выталкивателем

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.

  • Груба передача з 48 зубами, кут повороту 7.5°.

  • Швидке і просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки.

  • Запобіжний замок зі швидким вилученням

  • Низько розташований і захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.

  • Довжина 175 мм

  • Хромована двокомпонентна ручка.
  • Сертификат соответствия проверено TÜV SÜD: 10/2008

Написать отзыв

   

Информация о продукте