Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом - фото №1Трещотка Wurth 1/4Трещотка Wurth 1/4Трещотка Wurth 1/4Трещотка Wurth 1/4Трещотка Wurth 1/4
Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом - фото №1
Трещотка Wurth 1/4
Трещотка Wurth 1/4
Трещотка Wurth 1/4
Трещотка Wurth 1/4
Трещотка Wurth 1/4

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
ТРЕЩОТКА-1/4" 135ММ
ZEBRA

Номер товара 071201401
В наличии
Цена:
918 грн/шт

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом

Номер товара 071201401

918 грнБез НДС: 765 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Переключение направления вращения с помощью рычажного переключателя

Прочная трещотка с удобным эджектором!

  • Механизм трещотки с 48 зубьями, минимальный угол поворота 7,5 °.
  • Быстрое и удобное переключение направления вращения осуществляется с помощью поворотного рычажного переключателя.
  • Фиксатор на эджекторе - "закрыт".
  • Фиксатор на эджекторе - "открыт".
  • Компактная и низкопрофильная конструкция для удобной работы.

Написать отзыв

   

Информация о продукте