Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4" 135мм

Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4" 135мм - фото №1Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4
Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4" 135мм - фото №1
Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4
Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4
Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4
Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4

Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4" 135мм

Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4" 135мм
ТРЕЩОТКА 1/4 ДЮЙМА
ZEBRA

Номер товара 07120140
В наличии

Цена:
1 080 грн/шт

Трещотка Wurth с поворотным диском 1/4" 135мм

Номер товара 07120140

1 080 грнБез НДС: 900 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Переключение направления вращения с помощью поворотного диска 

Компактная рабочая часть трещотки с мелкими зубьями!

  • Механизм трещотки с 72 мелкими зубьями, минимальный угол поворота 5 °.
  • Быстрое переключение направления вращения осуществляется с помощью поворотного диска.
  • Фаска на квадрате - простое снятие торцевого ключа.
  • Выгнутая рукоятка для легкой работы.

Написать отзыв

   

Информация о продукте