Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66

Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №1Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №2Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №3Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №4
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №1
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №2
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №3
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66 - фото №4

Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66

Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897-6X66мм

Номер товара 0710740060
В наличии

Цена:
896.8 грн/шт

Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66

Номер товара 0710740060

896.8 грнБез НДС: 747.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием.

Применяется при ремонте кузовных частей.

Прочность до 1200 Н/мм²

Специальное многослойное покрытие Magma

  • До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
  • До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными

Специальное многослойное покрытие Magma

  • Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
  • Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
  • Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия

Очень стабильная геометрия наконечника для сложных условий сверления с помощью всех распространенных ручных дрелей


Оптимизированная геометрия наконечника

  • Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки

Отличная центровка сверла в отверстиях точечной сварки и прецизионных отверстиях

  • Точка центровки 115°

Сверление без заусенцев

  • Угол при вершине 180° на углах сверления

Написать отзыв

   

Информация о продукте