Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №1Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №2Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №3Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №4Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №5Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №6Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №7Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №8Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №9Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №10Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №11Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №12Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №13Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №14
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №1
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №2
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №3
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №4
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №5
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №6
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №7
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №8
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №9
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №10
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №11
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №12
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №13
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки - фото №14

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
MASTER

Номер товара 07011330
В наличии

Цена:
31 440 грн/шт27 600 грн/шт

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки

Номер товара 07011330

31 440 грн27 600 грнБез НДС: 23 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Универсальный пылесос с автоматической системой очистки фильтра для производственных и строительных площадок, сертифицированный для уборки пыли класса L.

  • Плоская поверхность бака
  • Интегрированная система хранения насадок и переходников для инструмента, гибкого шланга и кабеля питания
  • Функция защиты от статического электричества (контур заземления)
  • Надежные колеса с резиновым покрытием

Устройство оснащено функцией автоматической очистки фильтра

  • Плоский складчатый фильтр с помощью пневматического удара автоматически очищается каждые 15 секунд (AUTO 15s) или каждые 60 секунд (AUTO 60s)
  • Возможность работы без перерывов на очистку фильтра

Сниженный уровень шума

  • Увеличение времени работы фильтра
  • Возможность подключения электроинструмента

Написать отзыв

   

Информация о продукте