Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Давление, макс. | 70 бар |
Длина (L) | 33 мм |
Материал | Латунь |
Поверхность | С латунным покрытием |
Соединительная резьба | НР G 1/4 дюйма |
Термостойкость, мин./макс. | -20 100 °C |
Ширина зева ключа (SW) | 17 мм |