Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Длина (L)
Соединительная резьба
Ширина зева ключа (SW)
66.4 - 119.3 грн Цена
- грн
Ниппель, наруж. резьба, пневм.
Ниппель, наруж. резьба, пневм. - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Ниппель, наруж. резьба, пневм.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Ниппель, наруж. резьба, пневм.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06992112
В наличии
1 шт
170.4 грн
06992114
В наличии
1 шт
94.8 грн
06992138
В наличии
1 шт
102 грн

Ниппель с наружной резьбой от Wurth: Надежное и Простое Подключение для Вашей Пневматики

Когда дело касается соединения пневматических компонентов, важно обеспечивать надежность и эффективность. В этом важном деле нельзя пренебрегать ни малейшими деталями. Ниппели с наружной резьбой от Wurth – это решение, которое призвано упростить соединение воздушных линий и инструментов, обеспечивая максимальную производительность и надежность.

Основные характеристики ниппеля Wurth с наружной резьбой:

  1. Прочное соединение: Ниппель обеспечивает надежное и прочное соединение между пневматическим инструментом и воздушной линией. Это гарантирует бесперебойную передачу воздуха и максимальную производительность инструмента.

  2. Удобство использования: Ниппель Wurth разработан с учетом простоты установки и использования. Он обеспечивает быстрое и надежное соединение, что позволяет сэкономить время и силы.

  3. Высококачественные материалы: Этот ниппель изготовлен из высококачествных материалов, что придает ему прочность и долгий срок службы.

  4. Разнообразие размеров: В ассортименте представлены ниппели разных размеров, что позволяет выбрать подходящий вариант для вашего инструмента и воздушной линии.

  5. Производительность и надежность: Ниппель Wurth спроектирован для обеспечения максимальной производительности вашего пневматического оборудования и безопасности ваших рабочих процессов.

Всегда имейте в виду, что надежное пневматическое соединение начинается с качественных компонентов, таких как ниппели с наружной резьбой от Wurth. Выбрав этот продукт, вы инвестируете в надежность и эффективность вашей пневматической системы.

Ниппель с наружной резьбой в пневматике играет важную роль в соединении воздушных линий и пневматических инструментов.

Вот несколько ключевых причин, почему он необходим:

  1. Создание воздушного соединения: Ниппель с наружной резьбой служит для создания прочного и надежного соединения между воздушной линией и пневматическим инструментом. Это соединение обеспечивает передачу сжатого воздуха к инструменту для его работы.

  2. Производительность: Качество и надежность этого соединения влияют на производительность пневматических инструментов. Правильно подобранный ниппель позволяет сохранить высокую эффективность и эффективность работы инструмента.

  3. Безопасность: Надежное соединение с помощью ниппеля важно для безопасности рабочих процессов. Ненадежные соединения могут привести к авариям и травмам.

  4. Удобство использования: Ниппели с наружной резьбой отличаются простотой установки и использования. Их быстрая замена и соединение позволяют сократить время, затраченное на обслуживание и регулировку пневматического оборудования.

  5. Долгий срок службы: Ниппели Wurth, изготовленные из высококачествных материалов, обеспечивают долгий срок службы и минимальную необходимость в регулярной замене.

Таким образом, ниппель с наружной резьбой является важным элементом пневматической системы, который обеспечивает надежное соединение, высокую производительность и безопасность рабочих процессов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация