Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut

Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut - фото №1Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut - фото №2Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut - фото №3
Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut - фото №1
Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut - фото №2
Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut - фото №3

Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut

Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut с покрытием AlCrN, ZEBRA -арт. 0694459001

Номер товара 0694459001
В наличии

Цена:
7 800 грн/шт

Набор ступенчатых сверел HSS SMART STEP Deepcut

Номер товара 0694459001

7 800 грнБез НДС: 6 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

The multi-purpose stepped drill bit with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and now also for thicker workpieces made of conventional steel with a strength of up to 1300 N/mm², cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic and wood. Available in the ORSY® system cassette.

Написать отзыв