- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло ступенчатое спиральное
- Сверло спиральн. ступенч. HSS Multi Performance TiAlN
- Сверло спиральное ступенчатое HSS Multi Performance TiAlN, D6-30мм
Сверло спиральное ступенчатое HSS Multi Performance TiAlN, D6-30мм
HSS stepped tw. drill bit Multi Performance TiAlN
СВЕРЛО-СТУП-Ц/Х-HSS-MPERF-D6-30
ZEBRA
Многофункциональные ступенчатые сверла последнего поколения с покрытием TiAIN для достижения максимального срока службы, значительно более быстрого сверления с бесшумной обработкой, а также значительно уменьшенным образованием заусенцев при обработке почти всех тонкостенных материалов, таких как обычная сталь прочностью до 1300 Н / мм2, нержавеющая сталь, алюминий, чугун, латунь, бронза, дерево и пластмассы.
Срок службы увеличен в 9 раз, а скорость резания - на 50%
по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами без покрытия
Улучшенное центрирование и до 100% более быстрое точечное сверление
Эксклюзивное скоростное шлифование
Ускорение всего процесса бурения
Значительно меньшее усилие подачи
Оптимизированная геометрия резания
Абсолютно плавный ход без защемления сверла в отверстии
Отсутствует деформация листового металла
Улучшенная округлость отверстия
Значительно уменьшено образование заусенцев на кромках
Усилие, прилагаемое к инструменту в процессе сверления, уменьшено на 80%
Оптимизированный профиль резки с более плавными переходами между отдельными ступенями
3-гранный хвостовик
Отсутствует скручивание сверлильного патрона: более быстрая и удобная работа
Оптимальная передача сил
Защита сверлильного патрона от повреждений
Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие
Примечание
Соответствие ступенчатых сверл и материалов см. Обзорные таблицы.