Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм - фото №1Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм - фото №2Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм - фото №3
Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм - фото №1
Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм - фото №2
Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм - фото №3

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, D6-30мм

Сверло ступенчатое спиральное
ZEBRA

Номер товара 0694453630
Нет в наличии

Новое поколение высокопроизводительных ступенчатых сверл.

Значительно более быстрое сверление с плавным ходом и уменьшенным образованием заусенцев при обработке тонких заготовок из обычной стали (с крепостью до 900 Н/м²), алюминия, чугуна, латуни, бронзы, дерева и пластмассы.


Срок службы в 4 раза дольше

По сравнению с сравнимыми сверлами с прямой режущей кромкой.


Улучшенная центровка и сверление, до 100% быстрее

Эксклюзивная скоростная фаска


Ускорение всего процесса сверления

Значительно меньше усилия подачи


Оптимизированная геометрия резки

  • Абсолютно плавный ход
  • Не образует деформаций листа
  • Улучшенная округлость канала

  • Значительно уменьшено образование заусенцев

Усилие, действующее на инструмент в процессе сверления, снижено до 80%.

Оптимизированный ход режущей кромки с более плавными переходами между отдельными этапами.


3 паза на хвостовике

  • Исключена прокрутка в патроне
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверлильного патрона от повреждений
  • Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие

Написать отзыв