Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло ступенчатое HSS SMARTSTEP D4-20мм ZEBRA

Сверло ступенчатое HSS SMARTSTEP D4-20мм ZEBRA - фото №1

Сверло ступенчатое HSS SMARTSTEP D4-20мм ZEBRA

Сверло ступенчатое HSS SMARTSTEP D4-20мм ZEBRA
-арт. 0694450420

Номер товара 0694450420
В наличии

Цена:
1 421.4 грн/шт

Сверло ступенчатое HSS SMARTSTEP D4-20мм ZEBRA

Номер товара 0694450420

1 421.4 грнБез НДС: 1 184.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой передней частью между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования при обработке всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм.

Динамически изогнутый рейк между переходами на каждый шаг

  • Значительно более длительный срок службы по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами.
  • Значительно более быстрое сверление по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами.
  • Требуются небольшие усилия
  • Тихий, идеально контролируемый процесс сверления
  • Значительно уменьшено образование заусенцев

Технология SMART STEP

  • Сверление до 3 раз быстрее по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
  • Прецизионное сверление без центрирования и перфорации.
  • Отсутствие коробления листового металла
  • Легко просверлить отверстия или увеличить существующее отверстие.
  • Отсутствие дребезжания и застревания в материале
  • Точное круговое сверление без разрывов и сколов.

Глубокая шлифованная спиральная канавка

Отличное удаление стружки

Трехранный хвостовик

  • Никакого вращения в патроне дрели: работа быстрее и комфортнее
  • Оптимальная передача мощности
  • Защищает патрон дрели от повреждений
  • Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие.

Экологичная упаковка продукта изготовлена из 100 % ПЦР (пластика, переработанного из бытовых отходов), 100 % подлежит вторичной переработке и имеет сертификат Cradle to Cradle Certified® Bronze.

  • Доступно исключительно в Würth.

Написать отзыв