Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор адаптеров Ø21 мм, 5 шт. и Ø32 мм, 5шт

Набор адаптеров Ø21 мм, 5 шт. и Ø32 мм, 5шт - фото №1

Набор адаптеров Ø21 мм, 5 шт. и Ø32 мм, 5шт

Набор адаптеров Ø21 мм, 5 шт. и Ø32 мм, 5шт PinPuller
АДАПТЕР-КРУГЛЫЙ-5XD21/5XD32MM

Номер товара 0691500155
В наличии

Цена:
81 грн/шт

Набор адаптеров Ø21 мм, 5 шт. и Ø32 мм, 5шт

Номер товара 0691500155

81 грнБез НДС: 67.5 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

 Представляем вам набор адаптеров для инструмента PinPuller от Wurth, включающий в себя 5 штук адаптеров диаметром 21 мм и 5 штук адаптеров диаметром 32 мм. Этот набор представляет собой незаменимое решение для точного и удобного крепления различных деталей и элементов.

 Адаптеры диаметром 21 мм и 32 мм предназначены для использования с инструментом PinPuller и обеспечивают оптимальное центрирование и фиксацию деталей. Они идеально подходят для различных видов работ, включая автомобильный ремонт, монтаж строительных конструкций, мебели и других видов производства.

 Применение набора адаптеров PinPuller от Wurth разнообразно и универсально. Они могут использоваться для крепления различных элементов, таких как панели, облицовки, кабели, трубы и другие детали. Благодаря надежной фиксации и точному центрированию, эти адаптеры обеспечивают безопасность и эффективность во время работы.

 Благодаря прочной конструкции и качественным материалам, набор адаптеров PinPuller от Wurth обеспечивает долговечное и надежное использование. Они легко устанавливаются и снимаются, что делает процесс монтажа быстрым и удобным.

 Выберите набор адаптеров PinPuller от Wurth и обеспечьте себе профессиональное и удобное решение для различных видов работ и ремонтов!

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter и Maxilifter 

  • Для удаления вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия.

Написать отзыв

   

Информация о продукте